Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER ZEL LED 24V DC Okruglo Plastika 16,2mm IP65

Šifra: 2637042

EAN: 3389110624731

SCHNEIDER ELECTRIC

XB6EAV3BP - Control & Signalling

No product image

Okrugla signalna svjetiljka O 16 - IP65 - zelena - ugrađen LED - 24 V - konektor

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Boja leće
Zelena
Izvedba utičnice
LED
Nazivni radni napon Ue (V)
24
Vrsta napona
DC
Konstrukcija leće
Okruglo
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Promjer rupe (mm)
16,2
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Broj svjetlosnih javljača
1
S rasvjetnim tijelom
Da
Izvedba leće
Visoko
S prednjim prstenom
Da
Izvođenje električnog priključka
Spoj lemljenjem za lemno mjesto
Broja prednjeg prstena
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije