Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Zglobni okvir 800mm metal

Šifra: 2641811

EAN: 3606480067136

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRSWC40 - Universal enclosures

No product image

19" zakretni rek Spacial SF/SM - 2000 x 800 mm - 40 modula

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
vrtljiv okvir
Širina (mm)
800
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
2000
Dubina (mm)
1901
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
800
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
2000
Maks. opteretivost (kg)
3,75

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije