Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER Zglobni okvir 800mm metal

Šifra: 2641819

EAN: 3606480067242

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRSW636 - Universal enclosures

No product image

19" zakretni rek Spacial SF/SM - 1800 x 600 mm - 36 modula

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
vrtljiv okvir
Širina (mm)
800
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
1800
Dubina (mm)
180
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
600
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
1800
Maks. opteretivost (kg)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije