Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - akustički modul HARMONY fi 70mm trajni/pulz prilagodljiv ton 12-48V 12-48V AC/DC

Šifra: 1095450

EAN: 3389110845969

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBC9B

No product image

Leća sklopa zujala 24 V AC + opcije

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Vanjski promjer (mm)
fi 70
Funkcija
trajni/pulz
Podesiv ton
nastavljiv ton
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
12-48
Radni napon pri DC (V)
12-48
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP65
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
12
Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije