Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - komplet / kompaktni SCHNEIDER 1POZ neprekinuto svjetlo z funkcijo bliskavic rotirajuča svjetlost Čujno 100V AC 60mm

Šifra: 2625526

EAN: 3606480072703

SCHNEIDER ELECTRIC

XVC6M15S - Control & Signalling

No product image

Sign. semaf. 60 mm, stavljen u R pol, sa zujalom, trep., 100 do 240 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj elemenata signalnog tornja (POZ)
1
Funkcija trajnog svjetla
neprekinjena luč
Funkcija treperećeg svjetla
z funkcijo bliskavic
Funkcija treperećeg svjetla
vrtljiva luč
Akustična funkcija
zvočni
Nazivni radni napon Ue (V)
100
Tip napona za aktiviranje
AC
Vanjski promjer (mm)
60

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP54
Glasnoća (dB)
85
Svjetlo u boji 1
Crvena
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 100 do 240
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 100 do 240
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Visina (mm)
599,8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije