Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Semafor - svjetlosni modul LOVATO 70mm Kontinuirano svjetlo ŽUT BA15d max 250V AC/DC

Šifra: 2627842

EAN: 8013975170908

LOVATO

8LT7EL5

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Vanjski promjer (mm)
70
Funkcija
Kontinuirano svjetlo
Boja
Žuta
Vrsta rasvjetnog tijela
BA15d
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
max 250
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP65
Rasvjetni proizvodi
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije