Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor kretanja za ugradnju Theben 200st. 1000W 230V BIJ Podžbukno 8m IP40

Šifra: 2775079

EAN: 4003468103043

Theben

1030030 - LUXA 103-200

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Theben
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
200
Maks. uklopna snaga (W)
1000
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Način montaže
Podometno
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
8
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Zaštita od puzanja struje / nadzor povratnog polja
Ne
Premreživo
Da
Optimalna visina montaže (m)
1,2
Nadzor stepeništa
Da
Prekidač za premošćivanje
Ne
Maks. domet na jednu stranu (m)
8
Maks. domet, sprijeda (m)
3
Prikladno za bežični prijenos
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Podesiva svjetlina odgovora
Da
S jedinicom sginala
Ne
Funkcija učenja za responzivnu vrijednost osvjetljenja
Da
Funkcija zatamnjivanja s umetkom za prigušivanje
Ne
Izvedba
Senzor pokreta
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Regulacija konstantnog svjetla
Ne
RAL broj (slično)
9010
Transpaerntno
Ne
Vrsta napona
AC
HLK upravljanje
Ne
Min. trajanje uključenja (s)
1
Maks. trajanje uključenja (min)
30
Zona za životinje
Ne
Svjetlina odgovora (lx)
od 10 do 1000
Prisilno zatvaranje
Ne
Temperatura (ST.C)
od 0 do 45
Maks. stuja uključivanja (A)
10
Ulaz sporednog aparata
Ne
Frekvencija (Hz)
50
Funkcija alarma
Ne
Vrsta senzora
Pasivno infracrveno
S DALI sučeljem
Ne
S daljinskim upravljanjem
Ne
Odgađanje isključivanja (s)
1800
Prikladno za C-opterećenje
Ne
Prisilno uključivanje
Ne
Kut skeniranja (st.)
200
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Prikladno za montažu na zi
Da
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Antibakterijski tretman
Ne
Otporno na udarce
IK04
Min. početna struja (A)
0,1
Širina (mm)
80
Visina (mm)
80
Dubina (mm)
65
Promjer (mm)
50
Ugradbena širina (mm)
50
Ugradbena dubina (mm)
32
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
46

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije