Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor kretanja za ugradnju VALENA Life 120st. 3-250W 230V BIJ Podžbukno 6m IP44

Šifra: 2798644

EAN: 3414970463753

LEGRAND

752177

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VALENA Life
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
120
Maks. uklopna snaga (W)
3-250
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Način montaže
Podžbukno
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
6
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Zaštita od puzanja struje / nadzor povratnog polja
Ne
Premreživo
Ne
Optimalna visina montaže (m)
1,2
Nadzor stepeništa
Da
Prekidač za premošćivanje
Ne
Maks. domet na jednu stranu (m)
6
Maks. domet, sprijeda (m)
8
Prikladno za bežični prijenos
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Ne
Podesiva svjetlina odgovora
Da
S jedinicom sginala
Da
Funkcija učenja za responzivnu vrijednost osvjetljenja
Ne
Funkcija zatamnjivanja s umetkom za prigušivanje
Ne
Izvedba
Senzor pokreta
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Regulacija konstantnog svjetla
Da
RAL broj (slično)
9003
Transpaerntno
Ne
Vrsta napona
AC
HLK upravljanje
Ne
Min. trajanje uključenja (s)
10
Maks. trajanje uključenja (min)
10
Zona za životinje
Ne
Svjetlina odgovora (lx)
od 5 do 1275
Prisilno zatvaranje
Da
Temperatura (ST.C)
od -5 do 45
Maks. stuja uključivanja (A)
0,4
Ulaz sporednog aparata
Ne
Upravljčka struja (mA)
0,4
Frekvencija (Hz)
od 47 do 63
Funkcija alarma
Ne
S DALI sučeljem
Ne
S daljinskim upravljanjem
Ne
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Antibakterijski tretman
Ne
Otporno na udarce
IK04
Širina (mm)
74,7
Visina (mm)
74,7
Dubina (mm)
30,9
Ugradbena dubina (mm)
30,9
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
S akustičnim senzorom
Ne
Praćenje pozadine
Ne
Nazivni napon (V)
od 230 do 230
S priključnim kabelom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije