Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor ROBUS GOLF EXPRESS MODULAR Plug In Corridor Sensor 300V BIJ ostalo 4m IP20

Šifra: 2863716

EAN: 5391370094863

LED Group

RXCRS-01 - Golf Express Modular

No product image

Senzor za linijo svetilk GOLF EXPRESS MODULAR. Možnost prilagoditve zaznavanja 10/25/50/75/100% in nastavitve luxov 2/25/50lx ali z časovnikom 5s/30s/90s/3min/20min/30min. Maksimalna višina montaže je 6m.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Nazivni napon (V)
300
Boja
bijela
Način montaže
Ostalo
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
4
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Zaštita od puzanja struje / nadzor povratnog polja
Ne
Premreživo
Ne
Optimalna visina montaže (m)
2,8
Nadzor stepeništa
Da
Maks. domet na jednu stranu (m)
6
Maks. domet, sprijeda (m)
6
Prikladno za bežični prijenos
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Podesiva svjetlina odgovora
Da
S jedinicom sginala
Ne
Funkcija učenja za responzivnu vrijednost osvjetljenja
Ne
Funkcija zatamnjivanja s umetkom za prigušivanje
Ne
Izvedba
Senzor pokreta
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Transpaerntno
Ne
Vrsta napona
DC
HLK upravljanje
Ne
Min. trajanje uključenja (s)
5
Maks. trajanje uključenja (min)
10
Zona za životinje
Ne
Prisilno zatvaranje
Ne
Temperatura (ST.C)
od -20 do 45
Vrsta senzora
Ultrazvučni
S DALI sučeljem
Ne
S daljinskim upravljanjem
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za montažu na zi
Da
Širina (mm)
36
Visina (mm)
17
Dubina (mm)
51

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije