Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor ROBUS PROTON PIR 180st. 300W 230V BIJ Nadžbukno 12m IP44

Šifra: 2753138

EAN: 5391370062589

LED Group

RPR180PIRW-01 - Proton

No product image

Senzor proizvođača LED Group ima snagu priključka maks. 300 W, kut detekcije od 180 stupnjeva, doseg detekcije 12 m, vrijeme osvjetljenja 10 sekundi do 15 minuta, snaga osvjetljenja 3 – 2000 luksa, zaštita IP44. Namijenjen je zidnoj montaži.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
180
Maks. uklopna snaga (W)
300
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
12
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Zaštita od puzanja struje / nadzor povratnog polja
Ne
Premreživo
Ne
Optimalna visina montaže (m)
2,8
Prikladno za bežični prijenos
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Podesiva svjetlina odgovora
Da
Funkcija učenja za responzivnu vrijednost osvjetljenja
Ne
Funkcija zatamnjivanja s umetkom za prigušivanje
Ne
Izvedba
Detektor prisutnosti
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Transpaerntno
Ne
Vrsta napona
AC
HLK upravljanje
Ne
Zona za životinje
Ne
Vrsta senzora
Pasivno infracrveno
S DALI sučeljem
Ne
S daljinskim upravljanjem
Ne
Širina (mm)
78
Visina (mm)
120
Dubina (mm)
28

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije