Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor ROBUS PROTON UNIVERSAL PIR 360st. 2000 / 600 / 300W 220-240V BIJ N/O+P/O 18m IP44

Šifra: 2778017

EAN: 5391370039505

LED Group

RU360-01

No product image

Senzor ROBUS PROTON PIR od 360 stupnjeva ima domet detekcije od 12-18 m, pogodan je za ugradnju na visini od 2,8 m. Podesivi vremenski odmak od 10 s do 40 min i svjetlosni tok od 2-2000 Lx.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
360
Maks. uklopna snaga (W)
2000 / 600 / 300
Nazivni napon (V)
220-240
Boja
bijela
Način montaže
N/O+P/O
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
18
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Neobrađeno
Vrsta napona
AC
Visina (mm)
57
Promjer (mm)
106
Ugradbeni promjer (mm)
84

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije