Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor STEINEL IS 1 IR 120st. 500W 230V BIJ Nadžbukno IP54

Šifra: 1160202

EAN: 4007841600310

STEINEL

ST600310

No product image

STEINEL IS1 IR senzor, ima max. Snaga prebacivanja je 500W, bijele je boje i postavlja se iznad površine te ima IP54 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
STEINEL
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
120
Maks. uklopna snaga (W)
500
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije