Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor STEINEL IS 1 IR 120st. 500W 230V CRN Nadžbukno IP54

Šifra: 1160203

EAN: 4007841600419

STEINEL

ST600419

No product image

STEINEL IS1 IR senzor, ima max. Snaga prebacivanja je 500W, crna je i instalirana je iznad površine i ima IP54 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
STEINEL
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
120
Maks. uklopna snaga (W)
500
Nazivni napon (V)
230
Boja
Crna
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije