Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor STEINEL IS 360-3 IR 360st. 2000W 230V CRN Nadžbukno 12m IP54

Šifra: 2734414

EAN: 4007841006525

STEINEL

ST006525

No product image

Infrardeči senzor gibanja STEINEL IS 360-3 IR, ima kot zaznavanja 360 °, domet do 12M, nastavitev časa 5 sek-15 min, nastavitev zatemnitve 2-1000Ix in max. moč 2000W.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
STEINEL
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
360
Maks. uklopna snaga (W)
2000
Nazivni napon (V)
230
Boja
Crna
Način montaže
Nadžbukno
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
12
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije