Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor Theben theMova 360st. 2300W 230V BIJ Stropna montaža 8m IP54

Šifra: 2775241

EAN: 7612748005013

Theben

1030550 - theMova S360-100 AP

No product image

Senzor THEBEN theLuxaa S150 BK ima kut pokrivenosti od 360 stupnjeva, detekciju promjera 8 m (50 m2) kada se instalira na 4 m. Ima svjetlosni tok od 30-3000 lx, bijele je boje i ima IP54 razinu zaštite.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Theben
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
360
Maks. uklopna snaga (W)
2300
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Način montaže
Stropna montaža
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
8
Vrsta zaštite (IP)
IP54

Ostali podaci ili svojstva

Zaštita od puzanja struje / nadzor povratnog polja
Ne
Premreživo
Da
Optimalna visina montaže (m)
2,5
Nadzor stepeništa
Da
Prekidač za premošćivanje
Ne
Maks. domet na jednu stranu (m)
4
Maks. domet, sprijeda (m)
4
Prikladno za bežični prijenos
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Da
Podediva osjetljivost na jačinu govora
Da
Podesiva svjetlina odgovora
Da
S jedinicom sginala
Ne
Funkcija učenja za responzivnu vrijednost osvjetljenja
Da
Funkcija zatamnjivanja s umetkom za prigušivanje
Ne
Izvedba
Senzor pokreta
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Regulacija konstantnog svjetla
Ne
RAL broj (slično)
9010
Transpaerntno
Ne
Vrsta napona
AC
HLK upravljanje
Ne
Min. trajanje uključenja (s)
10
Maks. trajanje uključenja (min)
60
Zona za životinje
Ne
Svjetlina odgovora (lx)
od 5 do 3000
Prisilno zatvaranje
Ne
Temperatura (ST.C)
od -15 do 50
Maks. stuja uključivanja (A)
10
Ulaz sporednog aparata
Ne
Frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Funkcija alarma
Ne
Vrsta senzora
Pasivno infracrveno
S DALI sučeljem
Ne
S daljinskim upravljanjem
Ne
Odgađanje isključivanja (s)
3600
Prikladno za C-opterećenje
Ne
Prisilno uključivanje
Ne
Kut skeniranja (st.)
360
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za montažu na zi
Ne
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Antibakterijski tretman
Ne
Otporno na udarce
IK04
Min. početna struja (A)
0,1
Širina (mm)
97
Visina (mm)
71
Dubina (mm)
97
Promjer (mm)
97

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije