Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SET (modul+baterija) rasvjetu ROBUS 1W 3h LED Emergency Pack za GOLF SLIM MODULAR

Šifra: 2867396

EAN: 5391370098601

LED Group

RMSEM-PSU - Golf Slim Modular

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Snaga (W)
1
Trajanje nazivnog pogona (h)
3
Nazivni napon (V)
220-240
Klasa zaštite
II

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije