Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SET (modul+baterija) rasvjetu ROBUS HARBOUR DUO V2 LiFePO4 2W Automatska samoprovjera 220-240V 3h "II"

Šifra: 2806834

EAN: 5391370085809

LED Group

RLEMPKDT-PSU - Harbour 2

No product image

Modul rasvjete u nuždi, koji je spojen na Harbour V2 svjetiljke, ima snagu od 2W i 3 sata autonomije s mogućnošću samotestiranja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Snaga (W)
2
Uređaj za praćenje
Automatska samoprovjera
Nazivni napon (V)
220-240
Autonomija (h)
3
Klasa zaštite
II

Ostali podaci ili svojstva

Rasvjetni proizvodi
LED
Nazivno vrijeme rada (h)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije