Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SET (modul+baterija) rasvjetu ROBUS LiFePO4 s Swift konektorjem 4,8W 3h Dual test 220-240V 3h "II"

Šifra: 2877132

EAN: 5391370099196

LED Group

R3EMPK4D-PSU

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Snaga (W)
4,8
Trajanje nazivnog pogona (h)
3
Uređaj za praćenje
Dual test
Nazivni napon (V)
220-240
Autonomija (h)
3
Klasa zaštite
II

Ostali podaci ili svojstva

Rasvjetni proizvodi
LED
Nazivno vrijeme rada (h)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije