Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SET (modul+baterija) rasvjetu THORNeco BORIS FLEX PLUG&PLAY E3 KIT LiFePO4 5,5W 220-240V 3h

Šifra: 2810610

EAN: 9010299837509

THORN

96635569

No product image

Plug&Play E3 komplet z LiFePO4 baterijo za 3-urno zasilno trajanje in indikator LED. Pretvorba svetilk BORIS in BORIS FLEX za zasilno delovanje. Napajanje: 230V, 50/60Hz, 5,5W.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Snaga (W)
5,5
Nazivni napon (V)
220-240
Autonomija (h)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije