Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SET (modul+baterija) rasvjetu THORNeco Emergency Gen2 E3 PLUG&PLAY Kit SelfTest LiFePo4 3W Automatska samoprovjera 220-240V 3h

Šifra: 2794573

EAN: 9010299231260

THORN

96634428

No product image

Modul za povišenje otpornosti (modul+šišmiš) THORNeco Gen2 Just Emergency E3 PLUG&PLAY Kit ima snagu od 3 W, autonomiju od 3 sata i samotestiranje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Snaga (W)
3
Uređaj za praćenje
Automatska samoprovjera
Nazivni napon (V)
220-240
Autonomija (h)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije