Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SET (modul+baterija) rasvjetu THORNeco Emergency Kit GEN2 JUST E3 LINEAR P&P Automatska samoprovjera 220-240V 3h

Šifra: 2809732

EAN: 9010757083233

THORN

96700027

No product image

LED gonilnik za nujne primere, ročna ali samo-testna funkcija, LiFePO4 baterija, združljivo z JULIE FLEX, POPPY FLEX. Nazivna napetost: 230V, izhodna moč: 3,5W, trajanje v sili: 3 ure.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Uređaj za praćenje
Automatska samoprovjera
Nazivni napon (V)
220-240
Autonomija (h)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije