Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Signalno svjetlo, bljeskajuće SCHNEIDER 120V AC PLA IP65

Šifra: 2620232

EAN: 3389110844870

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL8G6 - Control & Signalling

No product image

Plava stroboskopska signalna svjetiljka 120 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni napon (V)
120
Vrsta struje
AC
Boja kapice
Plava
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Snaga (J)
10
Potrošnja struje (A)
0,29
Način montaže
Površinska montaža
Rasvjetni proizvodi
Xenon

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije