Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Signalno svjetlo, bljeskajuće SCHNEIDER 24V AC/DC prozirno IP65

Šifra: 2620215

EAN: 3389110844702

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL6B7 - Control & Signalling

No product image

Bezbojna stroboskopska signalna svjetiljka 5 J 24 V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni napon (V)
24
Vrsta struje
AC / DC
Boja kapice
prozirno
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Snaga (J)
5
Način montaže
Površinska montaža
Rasvjetni proizvodi
Xenon

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije