Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Signalno svjetlo, pulsirajuće SCHNEIDER 230V AC CRV IP65

Šifra: 2620207

EAN: 3389110844610

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL1M4 - Control & Signalling

No product image

O 70 mm sign. semaf. – trepereći – crveni – IP65 – 230 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC
Boja kapice
Crvena
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Potrošnja struje (A)
0,017
Snaga (W)
4
Nazivni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Način montaže
Površinska montaža
Rasvjetni proizvodi
LED

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije