Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Signalno svjetlo, rotacijsko HARMONY 100-230V AC NAR IP65

Šifra: 2689430

EAN: 3606480611827

SCHNEIDER ELECTRIC

XVR3M05

No product image

Signalna svjetilka, bez zujalice, AC 100 do 230 V, naran.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Nazivni napon (V)
100-230
Vrsta struje
AC
Boja kapice
Narančasta
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Snaga (W)
2,9
Potrošnja struje (A)
0,5
Držač svjetiljke
Ostalo
Rasvjetni proizvodi
LED
Optika
Ogledalo
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 253 do 90
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 253 do 90
Radni napon pri DC (V)
od - do -

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije