Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Signalno svjetlo, rotacijsko HARMONY 24V AC/DC CRV IP23

Šifra: 2611102

EAN: 3606480033070

SCHNEIDER ELECTRIC

XVR10B04

No product image

106-mm rotacijsko zrcalo, crveno 24 V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Nazivni napon (V)
24
Vrsta struje
AC / DC
Boja kapice
Crvena
Vrsta zaštite (IP)
IP23

Ostali podaci ili svojstva

Potrošnja struje (A)
0,125
Držač svjetiljke
Ostalo
Rasvjetni proizvodi
LED
Optika
Ogledalo
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od 21,6 do 26,4
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od 21,6 do 26,4
Radni napon pri DC (V)
od 19 do 30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije