Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Signalno svjetlo SCHNEIDER 120V AC ZEL IP65

Šifra: 2620191

EAN: 3389110844429

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL0G3 - Control & Signalling

No product image

O 70 mm sign. semaf. – stalni – zeleni – IP65 – 120 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni napon (V)
120
Vrsta struje
AC
Boja kapice
Zelena
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Snaga (W)
2,1
Način montaže
Površinska montaža
Držač svjetiljke
Ostalo
Rasvjetni proizvodi
LED

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije