Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Sigurnosna stezaljka SCHNEIDER 1P G-osigurač 5x20 mm 4mm2 1 8,2mm CRN

Šifra: 2796148

EAN: 3606480532344

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRV42SF5LD

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba umetka osigurača
G-osigurač 5x20 mm
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
4
Broj etaža
1
Širina / rasterska mjera (mm)
8,2
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba držača osigurača
Rotirajuće
Brsta prikaznog elementa za prikaz greške
LED
Opskrbni napon za prikaz greške (V)
12-30
Način napona za prikaz greške
AC / DC
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
0,2-4
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
0,5-4
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
0,5-4
Nazivna struja In (A)
6,3
Nazivni napon (V)
500
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Položaj povezivanja
Bočno
Način montaže
DIN šina 35 mm
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
-40-130
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
56,5
Dužina (mm)
72,5
Potrebna ploča za zatvaranje
Da
Širina (mm)
8,2
Visina (mm)
56,5
Dubina (mm)
72,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije