Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sigurnosna stezaljka SCHNEIDER G-osigurač 5x20 mm 4mm2 1 8,2mm CRN

Šifra: 2736563

EAN: 3606480532337

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRV42SF5

No product image

Priklj. blok s osigur., 4 mm2 6,3 A, 5 x 20 mm osigurač, 1 x 1 vijak, crni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba umetka osigurača
G-osigurač 5x20 mm
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
4
Broj etaža
1
Širina / rasterska mjera (mm)
8,2
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba držača osigurača
Rotirajuće
Brsta prikaznog elementa za prikaz greške
Bez
Opskrbni napon za prikaz greške (V)
od - do -
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
od 0,2 do 4
Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 0,2 do 4
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
od 0,2 do 4
Nazivna struja In (A)
6,3
Nazivni napon (V)
500
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Položaj povezivanja
Bočno
Način montaže
DIN šina 35 mm
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 130
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
56,5
Dužina (mm)
72,5
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne
Širina (mm)
8,2
Visina (mm)
56,5
Dubina (mm)
72,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije