Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
10 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2803482, EAN: 5411183005174
SOUDAL
06013A - 101989

Silikon SOUDAL SILRUB 2S bijelim 300ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2802958, EAN: 5411183005488
SOUDAL
06011A

Silikon SOUDAL SILRUB 2S transparentan 300ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2803486, EAN: 5411183030305
SOUDAL
06021 - 108176

Silikon SOUDAL ACRYRUB 310ml Akrilni kit, bijeli

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2807228, EAN: 5411183112117
SOUDAL
15041

Silikon SOUDAL SILICONE U UNIVERZALNI beli, 15041 280ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2807227, EAN: 5411183112124
SOUDAL
15040

Silikon SOUDAL SILICONE U UNIVERZAL TRANSPARENT, 15040 280ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2803485, EAN: 5411183411203
SOUDAL
06002 - 102247

Silikon SOUDAL SILICONE U bijelim 290ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2767364, EAN: 8017479068594
NOBEX
8606859

NOBEX mikser za NCE masu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2799322, EAN: 8053808283269
NOBEX
865TCV300

NOBEX Injekcijska masa NCE TCE300 300ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748536, EAN: 8711595191234
Den Braven
166338

Silikon Zwaluw TRANSPARENTNA 310ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2878480, EAN: 5411183200487
SOUDAL
209164

Silikon SOUDAL SILICONE U SANITARNI STOP PROZORNI, kislinski s fungicidom 280ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije