Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Simetrični reflektor LEDINAIRE BVP 164 Gen3 LED60 / 840 PSU 50W SWB MDU CE LED se ne može zamijeniti 50W sa senzorom kretanja 4000K 80-89 (razred 1B) 6000lm LED driver IP65 SIV

Šifra: 2797613

EAN: 8719514534759

PHILIPS

911401884683

No product image

Simetrični reflektor s PIR senzorom pokreta BVP 164 Gen3 ima LED snagu od 50W, neutralnu bijelu boju svjetla od 4000K, svjetlosni tok od 6000 lumena, IP65 zaštitu i siva je.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE BVP 164 Gen3
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
50
Sa senzorom pokreta
s senzorjem gibanja
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
6000
Upravljački uređaj
LED driver
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije