Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Simetrični reflektor LEDINAIRE BVP167 LED12/830_40_65 PSU LED se ne može zamijeniti 10W 3000/4000/6500K 80-89 (razred 1B) 1100/1200lm 110st. LED driver IP65 SIV 220-240V

Šifra: 2851227

EAN: 8720169736016

PHILIPS

911401871386

No product image

Simetrični reflektor BVP 167 ima LED snagu od 10W, izbor između tri boje svjetla od 3000/4000/5600K, svjetlosni tok od 1100/1200 lumena, IP65 zaštitu i siva je.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE BVP167
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
10
Temperatura boja (K)
3000/4000/6500
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1100/1200
Kut zrake (st.)
110
Upravljački uređaj
LED driver
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
siva
Nazivni napon (V)
220-240

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Aluminij
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Materijal poklopca
Staklo strukturirano
Reflektor
bijela
Raspodjela svjetla
Simetrično
Dužina (mm)
88
Širina (mm)
31
Visina/dubina (mm)
105
Ugradbena dužina (mm)
96
Ugradbena širina (mm)
96
Ugradbeni promjer (mm)
137
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK07
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Prikladno za montažu na postolje/pod
Da
Prikladno za montažu na svjetleće trake
Ne
Prikladno za montažu stezaljkama
Ne
Prilagodljivost
Rotirajući i zakretni
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Maks. snaga sustava (W)
10
Vrsta napona
AC
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Pogodan za poprečnu montažu
Ne
Prikladno za niskonaponski kabelski sustav
Ne
Površina
Premazivanje prahom
Brušena površina
Ne
LED nominalna struja pri konstantnoj struji (mA)
100
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
Reflektor
Izlaz svjetla
direkt
Razred energetske učinkovitosti fiksno ugrađenog rasvjetnog tijela
A++, A+, A (LED)
Ukupno harmonijsko izobličenje
14
Nazivni vijek trajanja L70/B10 na 25 °C (h)
50000
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivni vijek trajanja L80/B10 na 25 °C (h)
41000
Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C (h)
30000
Nazivni vijek trajanja L90/B10 na 25 °C (h)
16000
Nazivni vijek trajanja L90/B50 na 25 °C (h)
20000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -25 do 40
Svjetlosni tok (lm)
od 900 do 1100
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
100
Jačina svjetla (cd)
412
Faktor snage
0,9
Ugradbena visina/dubina (mm)
137
Vrsta ožičenja
Završetak
Broj polova
3
Presjek vodiča (mm2)
1
Priključni presjek vodiča (mm2)
1
Vrsta priključka
Krimpanje
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
100
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM7
Montaža na zid
Da
Integrirana struja u slučaju nužde
Ne
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
254
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
218
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
80
Stopa kvarova pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
7,5
Dimming DALI-2
Ne
Vrijednost treperenja Pst LM
1
Podesiva temperatura boje
Položaji
Podesiv svjetlosni tok
Ne
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
Ne
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
E
Rad putem Bluetootha
Ne
Nazivna struja (mA)
od 0,044 do 0,044
Boja reflekora
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije