Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Simetrični reflektor LEDVANCE FLOODLIGHT FL GEN 4 LED se ne može zamijeniti 6/8W 3000K 80-89 (razred 1B) 780/1100lm 100x100st. EVG IP66 BIJ

Šifra: 2856037

EAN: 4099854305702

OSRAM-Ledvance

305702 - FL 10 P 8W 1K2L

No product image

Reflektor 10 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDVANCE FLOODLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
6/8
Temperatura boja (K)
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
780/1100
Kut zrake (st.)
100x100
Upravljački uređaj
EVG
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Boja kućišta
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
6/8
S radnim uređajem
vključ.kontrol.enota
Matarijal kućišta
Aluminij
Prikladno za srednji broj svjetiljki
0
Reflektor
Mat
Raspodjela svjetla
Simetrično
Dužina (mm)
136
Širina (mm)
36
Visina/dubina (mm)
127
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK07
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
zaščita "D"
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
ni za "f s streho"
S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Prikladno za ovjes klatna
ni za začasno names.
Prikladno za montažu poklopca
ni za strop
Prikladno za montažu na postolje/pod
za mont.na podstavek
Prikladno za montažu na svjetleće trake
ni za svetlo.tirnice
Prikladno za montažu stezaljkama
ni za mont.s sponka.
Prilagodljivost
Rotirajuće
Sa svjetlosnim senzorom
brez svetlob.senzor.
Maks. snaga sustava (W)
8
Vrsta napona
AC
Prikladno za ugradbenu montažu
za površinsko mont.
Prikladno za ugradbenu montažu
nadometno montaža
Pogodan za poprečnu montažu
ni za prečno montažo
Prikladno za niskonaponski kabelski sustav
nepr.za nizk.kab.si.
Površina
Premazivanje prahom
Brušena površina
nebrušena površina
Zatamnjenje 0-10 V
nezatemnitev 0-10 V
Zatamnjenje 1-10 V
nezatemnitev 1-10 V
Zatamnjenje DALI
nezatemnitev DALI
Zatamnjenje DMX-a
nezatemnitev DMX
Zatamnjenje DSI
nezatemnitev DSI
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
potenc.zatemn.nevgr.
Dimming LineSwitch
nezatemni.LineSwitch
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
nezatemn.sist.proiz.
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
nezatem.mod.omr.nap.
Isključivanje faze zatamnjenja
neizklop faze zatem.
Uključivanje faze zatamnjenja
nevklop faze zatemn.
Programabilno zatamnjenje
neprogramabi.zatemn.
Zatamnjenje RF
nezatemnitev RF
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
nezmanjš.sinusn.zat.
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
nezatem.Dotik in Dim
Zatamnjenje Zigbee
nezatemnitev Zigbee
Zatamnjenje pomoću tipkala
nezate.pritisk.gumba
Nema funkcije zatamnjivanja
brez funk.zatemnitve
Razdjelnik svjetla
Reflektor
Izlaz svjetla
direkt
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
100000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -30 do 50
Svjetlosni tok (lm)
od 1100 do 1100
Faktor snage
0,9
Vrsta ožičenja
Završetak
Broj polova
3
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
133
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
ni za rač.delov.post
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM5
Montaža na zid
namestitev na steno
Integrirana struja u slučaju nužde
ni integ.napajalnik
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
nekon.svetl.moč(CLO)
Dostupna IFTTT podrška
Na voljo je podpora
Kompatibilan s Apple HomeKit
nezdružlj. z HomeKit
Kompatibilan s Google pomoćnikom
nezdruž.z Assistant.
Kompatibilan s Amazon Alexa
nezdru.z Amazon Alex
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
125
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
98
Dimming DALI-2
ni zatemnitev DALI-2
Podesiva temperatura boje
Ne
Podesiv svjetlosni tok
Ne
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
nezamenlji.krm.napr.
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
D
Rad putem Bluetootha
ni preko Bluetooth
Nazivna struja (mA)
od 30 do 40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije