Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Simetrični reflektor Rapid LED 30W 4000K 80-89 (razred 1B) 2700lm IP65 CRN

Šifra: 2800193

EAN: 5999565720025

ANCO

321542

No product image

LED reflektor Rapid iz ANCO-a ima snagu od 30W, neutralno bijelo svjetlo 4000K, svjetlosni tok od 2700 lumena, IP65 zaštitu i crn je.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Rapid
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
30
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2700
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije