Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Simetrični reflektor ROBUS COSMIC (CHAMPION) LED se ne može zamijeniti 170-200W 4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 24770lm 100st. LED driver IP65 CRN

Šifra: 2775946

EAN: 5391370059589

LED Group

RCM20040-04

No product image

Reflektor CHAMPION LED snage 170 – 200 W možete upotrijebiti kao zamjenu za reflektor s 300 W metal halogenu žarulju ili 1500 W halogenu žarulju, boja svjetlosti 4000 K, isporučiv samo u crnoj boji.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
170-200
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
24770
Kut zrake (st.)
100
Upravljački uređaj
LED driver
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
50
Temperatura boja
4500
Svjetlosni tok
4250
Zahvatni kut, vodoravno
100
Matarijal kućišta
Aluminij
Materijal poklopca
Staklo transparentno
Dužina (mm)
418
Širina (mm)
488
Visina/dubina (mm)
60
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK07
Prilagodljivost
Rotirajuće
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Maks. snaga sustava (W)
174,7
Vrsta napona
AC
Površina
Premazivanje prahom
LED nominalna struja pri konstantnoj struji (mA)
od 125 do 125
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Ukupno harmonijsko izobličenje
10,5
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Svjetlosni tok (lm)
od 24770 do 24770
Faktor snage
0,97
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
141
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++
Unificirani omjer blještanja (UGR)
31,8
Podesiva temperatura boje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije