Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Simetrični reflektor Robust LED 200W 4000K 16000lm IP65 CRN 250V

Šifra: 2788188

EAN: 5998982320443

ANCO

321502

No product image

LED reflektor Robust proizvođača ANCO, snage 200 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 16000 lumena, sa zaštitom IP65, crne boje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Robust
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
200
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
16000
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna
Nazivni napon (V)
250

Ostali podaci ili svojstva

Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije