Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Simetrični reflektor THORNeco LEONIE VARIOFLEX LED se ne može zamijeniti 40W 3000 / 3500 / 4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 5005lm Vrlo široki snop >80°st. LED driver FO IP65 CRN

Šifra: 2805164

EAN: 9010299883346

THORN

96635647

No product image

Simetrični reflektor THORNeco LEONIE VARIOFLEX ima LED snagu od 40W, svjetlosni tok od 5005 lumena, IP65 zaštitu i u CRNOJ je boji. Pomoću CCT prekidača možemo odabrati boju svjetla 3000/3500/4000 K.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
40
Temperatura boja (K)
3000 / 3500 / 4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
5005
Kut zrake (st.)
Izredno širok žarek> 80 °
Upravljački uređaj
LED driver FO
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Aluminij
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Materijal poklopca
Plastika, prozirna
Reflektor
Bez
Raspodjela svjetla
Asimetrično
Dužina (mm)
140
Širina (mm)
153
Visina/dubina (mm)
51
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK08
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Prikladno za montažu na postolje/pod
Da
Prikladno za montažu na svjetleće trake
Ne
Prilagodljivost
Rotirajuće
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Maks. snaga sustava (W)
20
Vrsta napona
AC
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Izlaz svjetla
direkt
Razred energetske učinkovitosti fiksno ugrađenog rasvjetnog tijela
A++, A+, A (LED)
Ukupno harmonijsko izobličenje
15
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C (h)
33000
Nazivni vijek trajanja L90/B50 na 25 °C (h)
16000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -30 do 40
Faktor snage
0,9
Vrsta priključka
Ostalo
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
126
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM5
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Unificirani omjer blještanja (UGR)
31
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
70
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
40
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
80
Podesiva temperatura boje
Položaji
Podesiv svjetlosni tok
Položaji
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
Ne
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
D
Rad putem Bluetootha
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije