Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Simetrični reflektor Zenith LED se ne može zamijeniti 30W sa senzorom kretanjast. 4000K 2400lm LED driver IP54 grafitna siva 250V

Šifra: 2762675

EAN: 5998982320368

ANCO

321494

No product image

LED reflektor Zenith proizvođača ANCO, snage 30 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 2400 lumena, sa zaštitom IP54, senzorom pokreta s kutom detekcije od 120 stupnjeva i dosegom 5 – 10 m, grafitno sive boje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Zenith
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
30
Sa senzorom pokreta
s senzorjem gibanja
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2400
Upravljački uređaj
LED driver
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Boja kućišta
grafitna siva
Nazivni napon (V)
250

Ostali podaci ili svojstva

Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije