Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sirena LEGRAND 230V AC CRN 105dB IP30 IK 05 57W

Šifra: 2608135

EAN: 3245060415396

LEGRAND

041539

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Nazivni napon (V)
230
Vrsta struje
AC
Boja kućišta
Črna
Glasnoća (dB)
105
Vrsta zaštite (IP)
IP30
Izvedba
IK 05 57W

Ostali podaci ili svojstva

Frekvencija signala tona (Hz)
od 50 do 60
Matarijal kućišta
Plastika
Radijski upravljano
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije