Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Skala za ugradni instrument FQ0307 X/5A sa označenjem skale 0-25 Amper 72mm 72mm 90st.

Šifra: 1156916

EAN: 3838651300173

ISKRA

S: FQ0307 25A - FQ0307 25A/5A

No product image

Skala za ugradbeni analogni ampermetar FQ0307 s ulazom iz transformatora 5 A, oznaka skale: 0-2000 A, dimenzije 72 mm x 72 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FQ0307
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice
Označitev skale
Jedinica mjere
Amper
Širina mjerne ljestivce (mm)
72
Visina mjerne ljestvice (mm)
72
Maks. otklon kazaljke (st.)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije