Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Skala za ugradni instrument POWERLOGIC 50/5A 0-50 / 65 Amper 96mm 96mm 90st.

Šifra: 2611232

EAN: 3303430160793

SCHNEIDER ELECTRIC

16079

No product image

PowerLogic ampermetarski brojilo – 1.3 ul. – omjer 50/5 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERLOGIC
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice
0-50
Ljestvica nadstruje
/ 65
Jedinica mjere
Amper
Širina mjerne ljestivce (mm)
96
Visina mjerne ljestvice (mm)
96
Maks. otklon kazaljke (st.)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije