Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka / senzor- konekt. + k. Telemechanique M8 3P Ženska (sabirnica) Ravno 5m PUR

Šifra: 1114615

EAN: 3666916068557

TELEMECHANIQUE

XZCP0566L5

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Izvedba električnog priključka, na strani polja
M8
Broj polova (P)
3
Vrsta utičnog kontakta, na strani polja
Ženski (vodilo)
Raspored dovoda kabela, na strani polja
Ravno
Dužina kabela (m)
5
Materijal plašta kabela
PUR (poliuretan)

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba električnog priključka, na strani kućišta
Ostalo
Vrsta utičnog kontakta, na strani kućišta
Ženska (sabirnica)
Raspored dovoda kabela, na strani kućišta
Ostalo
Bez halogena
Ne
Boja plašta kabela
Crna
S LED indikatorom
Ne
Zaštićeno
Ne
Izvedba vodiča
Višejezgreno
Premreženi snop
Ne
Materijal kontaktnog odvodnog tijela
Ostalo
Materijal kontaktne prevlake
Ostalo
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija (ST.C)
od -5 do 90
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja (ST.C)
od -35 do 90
Nazivna struja In (A)
4
Nazivni napon (V)
75
Otpornost kontakta (mOhm)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije