Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka / senzor- konekt. + k. WAGO 706-7753/301-200 20P Ženska (sabirnica) 2m

Šifra: 2771263

EAN: 4045454874131

WAGO

706-7753/301-200

No product image

Kabel S, WAGO 753 2xT16ES

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj polova (P)
20
Vrsta utičnog kontakta, na strani polja
Ženski (vodilo)
Dužina kabela (m)
2

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta utičnog kontakta, na strani kućišta
Muški (utikač)
Bez halogena
brezhalogen
Boja plašta kabela
siva
S LED indikatorom
brez LED indikacije
Zaštićeno
nepregledani
Izvedba vodiča
Pojedinačne jezgre
Premreženi snop
ni mrežno sevanje
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja (ST.C)
-25-70
Nazivna struja In (A)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije