Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka 4BOX Uniko Bticino Livinglight Ugrađena instalacija multifunkcijsko ANTR 16A IP40 1M

Šifra: 2863827

EAN: 8053839320438

FINDER

4B.L.CU - 4BLCU

No product image

Univerzalno multifunkcijsko stikalo. 5 funkcij v enem (enopolno, križno, menjalno, NO tipka, NC tipka), širine 1M. Kompatibilno z Bticino Livinglight, antracit.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
4BOX
Način montaže
Ugrađena instalacija
Vrsta spajanja
multifunkcijsko
Boja
Antracit
Izmjerena struja (A)
16
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP40
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen.
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Mat
Impulsna sklopka
Potisno stikalo
RAL broj (slično)
-
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
16
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Broj aktivirajućih klackalica
1
Uklopna struja pri fluorescentnim svjetiljkama (AX)
-
Kontakt za povratne informacije
brez kont.pov.info.
Sastavljanje
Element za upravljanje
Prekidač perilice
brez stikala za pran
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Broj modula (sustav modula)
1
S montažnom pločicom
-
Prostor za naljepnice/informacijska površina
Da
Funkcijska rasvjeta
-
Vrsta osvjetljivanja
-
Širina uređaja (mm)
21,8
Visina uređaja (mm)
47
Dubina uređaja (mm)
44,8
Ugradbena dubina (mm)
-
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
-
Otporno na udarce
Ni na voljo
Dostupna IFTTT podrška
ni podpore IFTTT
Kompatibilan s Apple HomeKit
nezdružlj. z HomeKit
Kompatibilan s Google pomoćnikom
nezdruž.z Assistant.
Kompatibilan s Amazon Alexa
nezdru.z Amazon Alex
Prekidač za grijanje
ni stikalo ogrevanja
Antibakterijski tretman
ni antibakterijski

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije