Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka 4BOX Uniko Vimar Plana Ugrađena instalacija multifunkcijsko BIJ 16A IP40 1M

Šifra: 2863830

EAN: 8053839320520

FINDER

4B.V14.CU - 4BV14CU

No product image

Univerzalno multifunkcijsko stikalo. 5 funkcij v enem (enopolno, križno, menjalno, NO tipka, NC tipka), širine 1M. Kompatibilno z Vimar Plana, bela.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
4BOX
Način montaže
Ugrađena instalacija
Vrsta spajanja
multifunkcijsko
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
16
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP40
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen.
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Sjajno
Impulsna sklopka
Potisno stikalo
RAL broj (slično)
-
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
16
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Broj aktivirajućih klackalica
1
Uklopna struja pri fluorescentnim svjetiljkama (AX)
-
Kontakt za povratne informacije
brez kont.pov.info.
Sastavljanje
Element za upravljanje
Prekidač perilice
brez stikala za pran
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Broj modula (sustav modula)
1
S montažnom pločicom
-
Prostor za naljepnice/informacijska površina
Da
Funkcijska rasvjeta
-
Vrsta osvjetljivanja
-
Širina uređaja (mm)
22,2
Visina uređaja (mm)
47,6
Dubina uređaja (mm)
45,3
Ugradbena dubina (mm)
-
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
-
Otporno na udarce
Ni na voljo
Dostupna IFTTT podrška
ni podpore IFTTT
Kompatibilan s Apple HomeKit
nezdružlj. z HomeKit
Kompatibilan s Google pomoćnikom
nezdruž.z Assistant.
Kompatibilan s Amazon Alexa
nezdru.z Amazon Alex
Prekidač za grijanje
ni stikalo ogrevanja
Antibakterijski tretman
ni antibakterijski

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije