Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka ART na veliko Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni SIV 10A Bez osvjetljenja IP20

Šifra: 1191508

EAN: 3838959688164

ELEKTROMATERIAL

8417281

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ART
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
Navadno stikalo
Boja
siva
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
brez osvetlitve
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen
Površina
Brez
Izvedba površine
Mat
Impulsna sklopka
brez potisnega stika
RAL broj (slično)
RAL 7001
Nazivni napon (V)
250
Tekstualno polje / površina za natpis
brez
Broj aktivirajućih klackalica
2
Uklopna struja pri fluorescentnim svjetiljkama (AX)
10
Kontakt za povratne informacije
brez
Prekidač perilice
brez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije