Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka Asfora Podžbukno 1P NO Kartično BIJ 10A indikator IP20 BV

Šifra: 2610538

EAN: 3606480527463

SCHNEIDER ELECTRIC

EPH6200121

No product image

Asfora - prekidač za hotelsku karticu – 10 AX bez vijaka, bijelo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Asfora
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
1P NO
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Indikator
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Sjajno
Impulsna sklopka
Ne
RAL broj (slično)
9003
Način upotrebe
Hotelska kartica
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje pandžom i vijkom
Uklopna struja pri fluorescentnim svjetiljkama (AX)
10
Kontakt za povratne informacije
Ne
Sastavljanje
Osnovni element s cijelim kućištem
Prekidač perilice
Ne
Vrsta priključka
Ostalo
S montažnom pločicom
Ne
Prostor za naljepnice/informacijska površina
Ne
Funkcijska rasvjeta
Orientacija
Vrsta osvjetljivanja
LED ni zamenljiv
Širina uređaja (mm)
83
Visina uređaja (mm)
83
Dubina uređaja (mm)
53
Ugradbena dubina (mm)
28
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
40
Otporno na udarce
IK02
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Utisak/oznaka
Bez
Potreben prevod
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije