Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka Asfora Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 10A Ne IP20

Šifra: 2610505

EAN: 3606480524844

SCHNEIDER ELECTRIC

EPH0100121

No product image

Asfora – jednopolni prekidač – 10 AX bez vijaka, bijeli

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Asfora
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
Navadno stikalo
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Sjajno
Impulsna sklopka
Ne
RAL broj (slično)
9003
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje pandžom i vijkom
Broj aktivirajućih klackalica
1
Uklopna struja pri fluorescentnim svjetiljkama (AX)
10
Kontakt za povratne informacije
Ne
Sastavljanje
Osnovni element s cijelim kućištem
Prekidač perilice
Ne
Vrsta priključka
Ostalo
S montažnom pločicom
Ne
Prostor za naljepnice/informacijska površina
Ne
Vrsta osvjetljivanja
Ni vključeno
Širina uređaja (mm)
83
Visina uređaja (mm)
83
Dubina uređaja (mm)
43
Ugradbena dubina (mm)
28
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
40
Otporno na udarce
IK02
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Utisak/oznaka
Bez
Potreben prevod
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije