Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka CHORUS Podžbukno Dvosmjerna sklopka BIJ 16A Fluorescentna rasvjeta IP41 1M

Šifra: 1129858

EAN: 8011564258204

GEWISS

GW10052

No product image

Izmjenični prekidač Gewiss Chorus za ugradnju u nosače, bijele boje, nazivna struja 16 A, ugradbene širine 1M, mogućnost indikacije, vijčano pričvršćivanje vodiča.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
Menjalno stikalo
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
16
Osvjetljenje
Osvetlitev s tlivko
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP41
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Briliant
Impulsna sklopka
Da
RAL broj (slično)
RAL 9010
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Broj aktivirajućih klackalica
1
Uklopna struja pri fluorescentnim svjetiljkama (AX)
16
Kontakt za povratne informacije
Ne
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Prekidač perilice
Ne
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Broj modula (sustav modula)
1
S montažnom pločicom
Ne
Prostor za naljepnice/informacijska površina
Ne
Funkcijska rasvjeta
Nadzor in orientacija
Vrsta osvjetljivanja
LED zamenljiv
Širina uređaja (mm)
22
Visina uređaja (mm)
44
Dubina uređaja (mm)
30
Ugradbena dubina (mm)
20
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
25
Otporno na udarce
Ni na voljo
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Prekidač za grijanje
Ne
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije