Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopka EKONOMIK Podžbukno Serijski prekidač BIJ 10A Ne IP20 Profipack

Šifra: 2711226

EAN: 3831006969872

TEM ČATEŽ

SE50PW-P - 6115114

No product image

PREKIDAČ SERIJSKI 10AX 250V~

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
Serijsko stikalo
Boja
v beli barvi
Izmjerena struja (A)
10
Osvjetljenje
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Izvedba površine
Sjajno
Impulsna sklopka
Da
RAL broj (slično)
9003
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
Pričvršćivanje pandžom
Broj aktivirajućih klackalica
1
Kontakt za povratne informacije
brez kont.pov.info.
Sastavljanje
Osnovni element s cijelim kućištem
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
Broj modula (sustav modula)
1
Širina uređaja (mm)
80
Visina uređaja (mm)
80
Dubina uređaja (mm)
45
Ugradbena dubina (mm)
29

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije